詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RH-16

品名 : 600x 900mm 泥落としマット(緑)

人工芝のようなソフトな感触の土砂落としマット

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-052-040-1
商品名 テラエルボー(R)マット 用途 玄関や出入口、屋外、風除室などに
サイズ(mm) 600×900 厚み(mm) 17.5
材質 EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) 重量(kg) 2.2
玄関や出入口に敷くだけで、室内をいつもキレイに保つことができます。
屋外、風除室などに
人工芝のようなソフトな感触の土砂落としマット。
追加説明
カタログ価格

9,370 (税抜)/ 10,307 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/29 18:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2026ページ
バリエーション一覧
EA997RH-15 450x 750mm 泥落としマット(緑)
EA997RH-16 600x 900mm 泥落としマット(緑)
EA997RH-17 900x1200mm 泥落としマット(緑)
EA997RH-18 900x1500mm 泥落としマット(緑)
EA997RH-19 900x1800mm 泥落としマット(緑)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top