品番 : EA997RH-17
品名 : 900x1200mm 泥落としマット(緑)
人工芝のようなソフトな感触の土砂落としマット
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-052-050-1 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | テラエルボー(R)マット | 用途 | 玄関や出入口、屋外、風除室などに |
| サイズ(mm) | 900×1200 | 厚み(mm) | 17.5 |
| 材質 | EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) | 重量(kg) | 4.4 |
| 色 | 緑 | ||
| 玄関や出入口に敷くだけで、室内をいつもキレイに保つことができます。 | |||
| 屋外、風除室などに | |||
| 人工芝のようなソフトな感触の土砂落としマット。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/19 18:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RH-15 450x 750mm 泥落としマット(緑) |
| EA997RH-16 600x 900mm 泥落としマット(緑) |
| EA997RH-17 900x1200mm 泥落としマット(緑) |
| EA997RH-18 900x1500mm 泥落としマット(緑) |
| EA997RH-19 900x1800mm 泥落としマット(緑) |
