詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RJ-16

品名 : 595x905x34mm すのこ(発泡PP製)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 780001
商品名 EPスノコ#960 サイズ(mm) 595×905
厚み(mm) 34 仕様 スタンダード
カラー グレー 重量 855g
材質 エペランポリプロピレン15倍発泡
短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能
床面からの冷気を遮断し、かつソフトな感触のため、立ち仕事の多い現場において足腰の負担が軽減されます。
入数は1枚入りです。
追加説明
カタログ価格

6,270 (税抜)/ 6,897 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/09/16 09:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2028ページ
バリエーション一覧
EA997RJ-16 595x905x34mm すのこ(発泡PP製)
EA997RJ-17 595x905x34mm すのこ(発泡PP製/ソフトタイプ)
EA997RJ-18A 595x905x34mm すのこ(発泡PP製/導電タイプ)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top