品番 : EA997RJ-18A
品名 : 595x905x34mm すのこ(発泡PP製/導電タイプ)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 780021 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | EPスノコ#960(導電) | サイズ(mm) | 595×905 |
| 厚み(mm) | 34 | 仕様 | 導電タイプ |
| カラー | ブラック | 重量 | 855g |
| 材質 | エペランポリプロピレン15倍発泡 | ||
| 短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能 | |||
| 床面からの冷気を遮断し、かつソフトな感触のため、立ち仕事の多い現場において足腰の負担が軽減されます。 | |||
| カッターナイフなどで簡単に切断可能。 | |||
| 設置場所に合わせて自由にレイアウトできます。 | |||
| 軽くて持ち運びが容易です。 | |||
| ジョイント式のため横ズレのない設置が可能です。 | |||
| 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 | |||
| 導電タイプ | |||
| 入数は1枚入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,590 円(税抜)/ 9,449 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/06 13:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0697ページ 2028ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RJ-16 595x905x34mm すのこ(発泡PP製) |
| EA997RJ-17 595x905x34mm すのこ(発泡PP製/ソフトタイプ) |
| EA997RJ-18A 595x905x34mm すのこ(発泡PP製/導電タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
