詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RJ-96

品名 : 600x1156mm すのこ(PVC/グレー)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 F-115-3-D
商品名 YSカラースノコ・セフティ抗菌(キャップ付き) ※注意※ 【お客様組立品】
サイズ 600×1156×48mm 厚み 48mm
重量 6.4kg カラー グレー
材質 PVC(抗菌防カビ剤配合) 耐荷重 約3.8㎏/c㎡
抗菌・防カビ加工で衛生的です。
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ
エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに
防炎適合品(防炎性能登録番号:EO.030048)
追加説明
カタログ価格

15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 18:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2028ページ
バリエーション一覧
EA997RJ-81 600x 856mm すのこ(PVC/グレー)
EA997RJ-82 600x 856mm すのこ(PVC/ブルー)
EA997RJ-86 600x 956mm すのこ(PVC/グレー)
EA997RJ-87 600x 956mm すのこ(PVC/ブルー)
EA997RJ-91 600x1056mm すのこ(PVC/グレー)
EA997RJ-92 600x1056mm すのこ(PVC/ブルー)
EA997RJ-96 600x1156mm すのこ(PVC/グレー)
EA997RJ-97 600x1156mm すのこ(PVC/ブルー)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top