品番 : EA997RJ-97
品名 : 600x1156mm すのこ(PVC/ブルー)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | F-115-3-D |
|---|---|---|---|
| 商品名 | YSカラースノコ・セフティ抗菌(キャップ付き) | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| サイズ | 600×1156×48mm | 厚み | 48mm |
| 重量 | 6.4kg | カラー | ブルー |
| 材質 | PVC(抗菌防カビ剤配合) | 耐荷重 | 約3.8㎏/c㎡ |
| 抗菌・防カビ加工で衛生的です。 | |||
| ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ | |||
| エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに | |||
| 防炎適合品(防炎性能登録番号:EO.030048) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2028ページ | ||||
