詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RR-10

品名 : 700x1000mm 連結ブラシマット(グリーン/ふち付)

仕様

メーカー ミヅシマ工業 型番 ※エスコオリジナル商品
セット内容 マット(300×300mm)×6個、
中フチ(オス・メス)×各5個、
コーナー×4個
用途 学校、ビル、オフィス、店舗、複合施設等の出入口部に
サイズ 700×1000×24mm 材質 ブラシ:ナイロン、
ブラシ台:エチレン酢酸ビニール
カラー グリーン
芝とブラシとすのこの混合マット
すのこ部分がブレード状で防塵効果を発揮します。
防炎試験登録品(EO990063)
追加説明
カタログ価格

14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 15:54現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2027ページ
バリエーション一覧
EA997RR-10 700x1000mm 連結ブラシマット(グリーン/ふち付)
EA997RS-10 700x1000mm 連結ブラシマット(グレー/ふち付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top