品番 : EA997RS-10
品名 : 700x1000mm 連結ブラシマット(グレー/ふち付)
仕様
| メーカー | ミヅシマ工業 | 型番 | ※エスコオリジナル商品 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | マット(300×300mm)×6個 中フチ(オス・メス)×各5個 コーナー×4個 |
用途 | 学校、ビル、オフィス、店舗、複合施設等の出入口部に設置 |
| サイズ | 700×1000×24mm | 材質 | ブラシ:ナイロン ブラシ台:エチレン酢酸ビニール |
| カラー | グレー | ||
| 連結式 | |||
| すのこ部分がブレード状で防塵効果を発揮します。 | |||
| 防炎試験登録品(EO990063) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RR-10 700x1000mm 連結ブラシマット(グリーン/ふち付) |
| EA997RS-10 700x1000mm 連結ブラシマット(グレー/ふち付) |
ウェブカタログ画像
拡大
