品番 : EA997RX-142
品名 : 300x300mm 人工芝(グリーン/60枚)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | サイズ | 300×300mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 20mm | 材質 | 特殊ポリエチレン |
| 入数 | 60枚 | カラー | グリーン |
| 若草のような柔らかな感触を再現 | |||
| 汎用タイプで様々な場所でお使いいただけます。 | |||
| 耐久性があり長持ち!安心の日本製。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 60 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2027ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
●60枚入り
