詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RX-152

品名 : 600x900mm 人工芝(グリーンー/10枚)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) サイズ 600×900mm
厚み 20mm 材質 特殊ポリエチレン
入数 10枚 カラー グリーン
若草のような柔らかな感触を再現
汎用タイプで様々な場所でお使いいただけます。
耐久性があり長持ち!安心の日本製。
追加説明
カタログ価格

11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/08 13:32現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 2027ページ
バリエーション一覧
EA997RX-141 300x300mm 人工芝(グリーン/10枚)
EA997RX-142 300x300mm 人工芝(グリーン/60枚)
EA997RX-151 600x900mm 人工芝(グリーン/1枚)
EA997RX-152 600x900mm 人工芝(グリーンー/10枚)
EA997RX-161 50x300mm 中ふち(雄/グリーン)
EA997RX-163 50x300mm 中ふち(雌/グリーン)
EA997RX-165 50x 50mm 角ふち(グリーン/1組)
ウェブカタログ画像
●10枚入り
  • ●10枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top