品番 : EA997RX-321
品名 : 412x372x 80mm 泥落しブラシマット(2個)
この商品はお客様組み立て品です。
靴底や側面に付いた泥や作業現場などのキリコを効果的に除去するブラシマット
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-178-510-0 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 412(W)×372(D)×80(H) ※ジョイント/サイドブラシ含む |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン、サイドブラシ:ナイロン | 重量(g) | 2個セット:900g |
| 入数 | 2個 | ||
| 靴底や側面に付いた泥や作業現場などのキリコを効果的に除去するブラシマットが新登場。 | |||
| サビない樹脂製なので、水を掛けながらの使用も可能です。 | |||
| 工場・農場・グランド・積雪時など、どこでも使えます。 | |||
| 多数個ジョイント可能 | |||
| 横や縦に連結できるため現場に合わせたレイアウトが出来ます。 | |||
| ブラシは耐久性に優れたナイロン製。 | |||
| 表面は靴を傷めないしなやかなブラシ、底面には汚れを確実に落とすために強靱なブラシがセットされています。 | |||
| 別売のトレイ(EA997RX-325)はマットがぴったり収まりゴム製なので、靴底をブラッシングする際もずれにくく安定感を高めます。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RX-321 412x372x 80mm 泥落しブラシマット(2個) |
| EA997RX-325 [EA997RX-321用] トレイ |
