詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RX-325

品名 : [EA997RX-321用] トレイ

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-178-540-0
サイズ(mm) 520×460×70 材質 再生ゴム
重量(g) 3300
EA997RX-321用トレイ
EA997RX-3211セット(2個)がぴったり収まり、床面にフィットするゴム製なので、靴底をブラッシングする際もずれにくく、セットでのご使用がおすすめです。
塩ビ不使用
再生素材
追加説明
カタログ価格

5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2026ページ
バリエーション一覧
EA997RX-321 412x372x 80mm 泥落しブラシマット(2個)
EA997RX-325 [EA997RX-321用] トレイ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top