品番 : EA997RX-4
品名 : 450x747mm 足拭きマット(泥落とし)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-103-223-7 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 靴底の汚れ落としに | 材質 | エチレン酢酸ビニール(EVA) |
| サイズ | 450×747mm | 厚み | 34mm |
| 重量 | 約1.7kg | ||
| 靴底の泥や荒土砂、雪をきれいに落とす玄関マットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2025ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RX-4 450x747mm 足拭きマット(泥落とし) |
| EA997RX-5 600x874mm 足拭きマット(泥落とし) |
ウェブカタログ画像
拡大
