品番 : EA997RX-5
品名 : 600x874mm 足拭きマット(泥落とし)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-103-235-7 |
|---|---|---|---|
| 材質 | エチレン酢酸ビニール(EVA) | サイズ | 600×874mm |
| 厚み | 34mm | 重量 | 約2.4kg |
| 靴底の泥や荒土砂、雪をきれいに落とす玄関マットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2025ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RX-4 450x747mm 足拭きマット(泥落とし) |
| EA997RX-5 600x874mm 足拭きマット(泥落とし) |
ウェブカタログ画像
拡大

