品番 : EA997RX-51
品名 : 225x265mm 泥落しマット(ベース付)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | F-24-1D+F-24-1 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニスパイク泥落としマット+ユニスパイク置台 | 用途 | 靴の泥落とし用 |
| 置台サイズ | 235(W)×380(D)×150(H)mm | マットサイズ | 225×265mm |
| マット厚み | 40mm | 重量 | 約3kg |
| 材質 | ブラシ:再生PET100% フレーム:スチール 置台:スチール |
||
| 泥落としマット(ベース付) | |||
| 毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。 | |||
| 泥・水が抜けます。 | |||
| マットは塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/05 21:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2026ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RX-51 225x265mm 泥落しマット(ベース付) |
| EA997RX-52 300x300mm 泥落しマット(ベース付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA997RX-56 : [EA997RX-51用]替マット |
ウェブカタログ画像
拡大

