詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RY-112

品名 : 450x 900mm 疲労軽減マット

仕様

メーカー カーボーイ 型番 AM-459012GY
商品名 足腰マット ラウンドコーナー サイズ 450×900mm
厚み 12mm 材質 発泡ゴム
用途 立ち作業現場の疲労感軽減。
製品落下の衝撃保護。
床からの冷気を遮断、足の底冷え防止に。
優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労感を減軽します。
優れた耐久性で、ものづくり現場で長年愛されているマットです。
耐水、耐油性に優れたマットです。水がしみこみにくいので、水洗いをしてもすぐに乾きます。
外周部は45度の傾斜加工、丸みを帯びたコーナーでつまづきを防止をします。
吸水率1%以下です。
切断切粉に強いです。
防炎性能適合品
追加説明
カタログ価格

8,530 (税抜)/ 9,383 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/09/16 09:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2032ページ
バリエーション一覧
EA997RY-111 450x 500mm 疲労軽減マット
EA997RY-112 450x 900mm 疲労軽減マット
EA997RY-113 450x1500mm 疲労軽減マット
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top