品番 : EA997RY-113
品名 : 450x1500mm 疲労軽減マット
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AM-451512GY |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 足腰マット ラウンドコーナー | サイズ | 450×1500mm |
| 厚み | 12mm | 材質 | 発泡ゴム |
| 用途 | 立ち作業現場の疲労感軽減。 製品落下の衝撃保護。 床からの冷気を遮断、足の底冷え防止に。 |
||
| 優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労感を減軽します。 | |||
| 優れた耐久性で、ものづくり現場で長年愛されているマットです。 | |||
| 耐水、耐油性に優れたマットです。水がしみこみにくいので、水洗いをしてもすぐに乾きます。 | |||
| 外周部は45度の傾斜加工、丸みを帯びたコーナーでつまづきを防止をします。 | |||
| 吸水率1%以下です。 | |||
| 切断切粉に強いです。 | |||
| 防炎性能適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/05 21:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2032ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RY-111 450x 500mm 疲労軽減マット |
| EA997RY-112 450x 900mm 疲労軽減マット |
| EA997RY-113 450x1500mm 疲労軽減マット |
