詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RY-12

品名 : 609x 914x19mm 疲労軽減マット

マットの端が斜めに切り落とされたテーパー加工なのでつまずきにくく、台車の通行もスムーズです。

仕様

サイズ 609×914mm 厚み 19mm
材質 ニトリルゴム 色 ブラック
両面滑り止め付
4面とも斜めカット
19mmの発泡ゴムの弾力性で体重を分散し、膝・腰・背中の疲れを減少させます。
床面からの冷気を防ぎ、足腰の冷えを軽減します。
両面滑り止め付き
追加説明
カタログ価格

14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 05:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2032ページ

代替品

EA997RY-102
  • 品番

    EA997RY-102

  • コメント

    違い:サイズ、厚み、材質など

バリエーション一覧
EA997RY-12 609x 914x19mm 疲労軽減マット
EA997RY-13 914x1524x19mm 疲労軽減マット
ウェブカタログ画像
※写真はEA997RY-11です。
  • ※写真はEA997RY-11です。
  • ゴムの種類

資料

使用方法説明
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top