品番 : EA997RY-13
品名 : 914x1524x19mm 疲労軽減マット
マットの端が斜めに切り落とされたテーパー加工なのでつまずきにくく、台車の通行もスムーズです。
仕様
| サイズ | 914×1524mm | 厚み | 19mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ニトリルゴム | 色 | ブラック |
| 両面滑り止め付 | |||
| 4面とも斜めカット | |||
| 19mmの発泡ゴムの弾力性で体重を分散し、膝・腰・背中の疲れを減少させます。 | |||
| 床面からの冷気を防ぎ、足腰の冷えを軽減します。 | |||
| 両面滑り止め付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,800 円(税抜)/ 32,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 07:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2080ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RY-11 508x 609x19mm 疲労軽減マット |
| EA997RY-12 609x 914x19mm 疲労軽減マット |
| EA997RY-13 914x1524x19mm 疲労軽減マット |

