品番 : EA997RY-11
品名 : 508x 609x19mm 疲労軽減マット
マットの端が斜めに切り落とされたテーパー加工なのでつまずきにくく、台車の通行もスムーズです。
仕様
材質 | ニトリルゴム | サイズ | 508×609mm |
---|---|---|---|
厚み | 19mm | 色 | ブラック |
両面滑り止め付き | |||
19mmの発泡ゴムの弾力性で体重を分散し、膝・腰・背中の疲れを減少させます。 | |||
床面からの冷気を防ぎ、足腰の冷えを軽減します。 | |||
4面とも斜めカット | |||
両面滑り止め付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 06:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2080ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA997RY-11 508x 609x19mm 疲労軽減マット |
EA997RY-12 609x 914x19mm 疲労軽減マット |
EA997RY-13 914x1524x19mm 疲労軽減マット |
その他関連 | |
---|---|
仕様別商品 | EA997RY-12 : 609x 914x19mm 疲労軽減マット |
仕様別商品 | EA997RY-13 : 914x1524x19mm 疲労軽減マット |