詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RY-162

品名 : 750x 900mm 疲労軽減マット(導電性)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 AM-02ESD
商品名 足腰マット ESD サイズ(mm) 750×900
厚み(mm) 17 材質 NBR
表面抵抗値 1.0×10^6~1.0×10^9Ω 重量 約1540g
カラー グリップ 用途 立ち作業現場の疲労感軽減
製品落下の衝撃保護
床からの冷気を遮断、足の底冷え防止
導電性
優れたクッション性が体重負担を軽減します。
耐油、耐水仕様。吸水率1%以下です。
切断切粉に強いです。
外周部は45度の傾斜加工
追加説明
カタログ価格

17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/25 19:12現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2031ページ

代替品

EA997RB-182
バリエーション一覧
EA997RY-161 450x 750mm 疲労軽減マット(導電性)
EA997RY-162 750x 900mm 疲労軽減マット(導電性)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top