品番 : EA997RY-172
品名 : 600mmx20m ノンスリップクッションマット(緑)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | MM-13 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | メガマット ロール巻 | 幅(mm) | 600 |
| 長さ(m) | 20 | 厚み(mm) | 6 |
| カラー | グリーン | 材質 | PVC、ポリエステル |
| 敷くだけですべり止め効果を発揮します。 | |||
| グリップ力もありスリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。 | |||
| 優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1421ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RY-172 600mmx20m ノンスリップクッションマット(緑) |
| EA997RY-173 600mmx20m ノンスリップクッションマット(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
