品番 : EA997RY-173
品名 : 600mmx20m ノンスリップクッションマット(黒)
仕様
メーカー | カーボーイ | 型番 | MM-15 |
---|---|---|---|
商品名 | メガマット ロール巻 | 幅(mm) | 600 |
長さ(m) | 20 | 厚み(mm) | 6 |
カラー | ブラック | 材質 | PVC、ポリエステル |
敷くだけですべり止め効果を発揮します。 | |||
グリップ力もありスリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。 | |||
優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,000 円(税抜)/ 35,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/21 19:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1470ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA997RY-172 600mmx20m ノンスリップクッションマット(緑) |
EA997RY-173 600mmx20m ノンスリップクッションマット(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)