詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RY-183

品名 : 1000mmx10m ゴムクッションマット

仕様

メーカー カーボーイ 型番 GR-10
商品名 ゴムクッションロール巻10m 用途 作業台や製品の保護に
幅 1m 長さ 10m
厚み 5mm 材質 NBR(発泡ゴム)
重量 13.4kg
作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。
ロール状の為、ライン作業の現場でも使用可能です。
強くて丈夫な素材使用、ちぎれにくいです。
表面は摩耗に強く縞鋼板の為、滑り止め効果が抜群です。
※貼り付けて使用する場合は、両面テープや接着剤を使用してください。
追加説明
カタログ価格

63,700 円(税抜)/ 70,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 12:16現在)

商品入数 1 販売単位 巻
バリエーション一覧
EA997RY-181 1000mmx 2m ゴムクッションマット
EA997RY-182 1000mmx 5m ゴムクッションマット
EA997RY-183 1000mmx10m ゴムクッションマット
ウェブカタログ画像
  • 作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top