品番 : EA997RY-181
品名 : 1000mmx 2m ゴムクッションマット
仕様
| メーカー | カーボーイ | 幅(m) | 1 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 2 | 厚み(mm) | 5 |
| 材質 | NBR(発泡ゴム) | ||
| 作業台や製品の保護に。 | |||
| ライン作業で作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。 | |||
| ロール状の為、ライン作業の現場でも使用可能です。 | |||
| 強くて丈夫で、ちぎれにくい素材です。 | |||
| 摩耗に強く表面が縞鋼板の為、滑り止め効果抜群です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/19 03:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1421ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RY-181 1000mmx 2m ゴムクッションマット |
| EA997RY-182 1000mmx 5m ゴムクッションマット |
| EA997RY-183 1000mmx10m ゴムクッションマット |
ウェブカタログ画像
拡大

