品番 : EA997RY-188
品名 : 100mmx1000mm ゴムクッションマット(粘着付
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | GRNT0101 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・作業台や製品の保護に ・作業者の疲労軽減や、落下物の損傷防止に |
仕様 | 粘着付き |
| 幅 | 100mm | 長さ | 1m |
| 厚み | 5mm | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| 重量 | 約196g | ||
| 薬品や油に強いNBR製ゴムシート | |||
| 摩耗に強く表面が縞鋼板柄のため、滑り止め効果が抜群 | |||
| 柔らかく素材、厚みが5mmで養生や疲労軽減に使えます。 | |||
| 強くて丈夫で、ちぎれにくい素材 | |||
| 裏面粘着付で、貼り付けたい場所にしっかり固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/10/31 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RY-188 100mmx1000mm ゴムクッションマット(粘着付 |
| EA997RY-189 300mmx1000mm ゴムクッションマット(粘着付 |

※サイズ:100×1000mm(粘着付)