詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RY-189

品名 : 300mmx1000mm ゴムクッションマット(粘着付

仕様

メーカー カーボーイ 型番 GRNT0301
用途 ・作業台や製品の保護に
・作業者の疲労軽減や、落下物の損傷防止に
仕様 粘着付き
幅 300mm 長さ 1m
厚み 5mm 材質 NBR(発泡ゴム)
重量 約500g
薬品や油に強いNBR製ゴムシート
摩耗に強く表面が縞鋼板柄のため、滑り止め効果が抜群
柔らかく素材、厚みが5mmで養生や疲労軽減に使えます。
強くて丈夫で、ちぎれにくい素材
裏面粘着付で、貼り付けたい場所にしっかり固定できます。
追加説明
カタログ価格

2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/23 22:45現在)

商品入数 1 販売単位 巻
バリエーション一覧
EA997RY-188 100mmx1000mm ゴムクッションマット(粘着付
EA997RY-189 300mmx1000mm ゴムクッションマット(粘着付
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※サイズ:300×1000mm(粘着付)
  • ※画像は代表画像です。\n※サイズ:300×1000mm(粘着付)
  • 摩耗に強く表面が縞鋼板柄のため、滑り止め効果が抜群
  • ※画像は代表画像です。\n裏面粘着付で、貼り付けたい場所にしっかり固定できます。\n
  • 柔らかく素材、厚みが5mmで養生や疲労軽減に
  • 強くて丈夫で、ちぎれにくい素材

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top