詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RY-252

品名 : 711x406mm クッションマット

仕様

幅 711mm 長さ 406mm
厚み 25.4mm 材質 NBR
独自のハンドル位置により、膝をついて作業するスペースが広くなっています。
仰向けになって作業を行う際にも最適
優れた衝撃吸収性とクッション性
面取り加工を施したデザイン
油や石油製品に接触しても劣化しないNBR素材
シリコンフリー
追加説明
カタログ価格

11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/12 18:26現在)

商品入数 1 販売単位 枚
バリエーション一覧
EA997RY-252 711x406mm クッションマット
EA997RY-253 914x457mm クッションマット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top