品番 : EA997RY-253
品名 : 914x457mm クッションマット
仕様
| 幅 | 457mm | 長さ | 914mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 25.4mm | 材質 | NBR |
| 独自のハンドル位置により、膝をついて作業するスペースが広くなっています。 | |||
| 仰向けになって作業を行う際にも最適 | |||
| 優れた衝撃吸収性とクッション性 | |||
| 面取り加工を施したデザイン | |||
| 油や石油製品に接触しても劣化しないNBR素材 | |||
| シリコンフリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/13 01:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RY-252 711x406mm クッションマット |
| EA997RY-253 914x457mm クッションマット |
ウェブカタログ画像
拡大
