品番 : EA997TD-1
品名 : 500x500x6mm タイルカーペット(グリーン/20枚)
仕様
| カラー | グリーン | サイズ | 500×500×6㎜ |
|---|---|---|---|
| 材質 | パイル:ポリプロピレン 裏面:特殊PVC |
入数 | 20枚 |
| タイル形状でカンタン施工。部分取替が自在なカーペット | |||
| 防炎仕様(防炎マーク認定、防災番号:E2140327) | |||
| 帯電防止加工 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/25 18:36現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997TD-1 500x500x6mm タイルカーペット(グリーン/20枚) |
| EA997TD-2 500x500x6mm タイルカーペット(ダークグレー/20枚) |
| EA997TD-3 500x500x6mm タイルカーペット(グレー/20枚) |
| EA997TD-4 500x500x6mm タイルカーペット(ブルー/20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:20枚
