詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997TD-3

品名 : 500x500x6mm タイルカーペット(グレー/20枚)

仕様

サイズ(mm) 500×500 厚み(mm) 6
カラー グレー 材質 表面:ポリプロピレン
裏面:特殊PVC
入数 20枚
エコマーク取得商品
タイル形状で施工もカンタン。部分取替が自在
追加説明
カタログ価格

18,000 (税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/05/19 05:36現在)

商品入数 20 販売単位 ST
カタログページ 2027ページ
バリエーション一覧
EA997TD-1 500x500x6mm タイルカーペット(グリーン/20枚)
EA997TD-2 500x500x6mm タイルカーペット(ダークグレー/20枚)
EA997TD-3 500x500x6mm タイルカーペット(グレー/20枚)
EA997TD-4 500x500x6mm タイルカーペット(ブルー/20枚)
ウェブカタログ画像
  • ※グレー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top