詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997VB-1

品名 : 500x1000x10mm ウレタンボード(レベル調整用)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10643-0127
用途 配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます サイズ 500×1000mm
厚み 10mm 密度 320kg/m3(中荷重用)
材質 硬質ウレタン
レベル調整用のウレタンボード。
追加説明
カタログ価格

19,400 (税抜)/ 21,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 07:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1129ページ 1413ページ
バリエーション一覧
EA997VB-1 500x1000x10mm ウレタンボード(レベル調整用)
EA997VB-2 500x1000x15mm ウレタンボード(レベル調整用)
EA997VB-3 500x1000x20mm ウレタンボード(レベル調整用)
EA997VB-4 500x1000x25mm ウレタンボード(レベル調整用)
EA997VB-5 500x1000x30mm ウレタンボード(レベル調整用)
EA997VB-6 500x1000x40mm ウレタンボード(レベル調整用)
EA997VB-7 500x1000x50mm ウレタンボード(レベル調整用)
ウェブカタログ画像
画像はEA997VB-3
  • 画像はEA997VB-3

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top