品番 : EA997VB-4
品名 : 500x1000x25mm ウレタンボード(レベル調整用)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10643-0165 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます | サイズ | 500×1000mm |
| 厚み | 25mm | 密度 | 320kg/m3(中荷重用) |
| 材質 | 硬質ウレタン | ||
| レベル調整用のウレタンボード。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,800 円(税抜)/ 31,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/09 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1129ページ 1413ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA997VB-3
