詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XA-31

品名 : 100x1000x15mm 防振ゴム(2枚)

仕様

材質 再生ゴム 幅 100mm
厚み 15mm 長さ 1m
入数 2枚
空調機器から発生する振動や騒音を低減します。
※軟質塩ビと直接接触は暗褐色に変化する恐れが有りますで避けて下さい。
※有機溶剤、油脂類、薬品類等がかからない様にして下さい。
※直射日光、海水、潮風等に晒されない様に注意して下さい。
※圧縮均等荷重にてご使用下さい。
※溶接等の火花がかからない様にして下さい。
追加説明
カタログ価格

5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 18:11現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 0038ページ 1235ページ
バリエーション一覧
EA997XA-31 100x1000x15mm 防振ゴム(2枚)
EA997XA-32 100x1000x20mm 防振ゴム(2枚)
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top