品番 : EA997XA-32
品名 : 100x1000x20mm 防振ゴム(2枚)
仕様
| 材質 | 再生ゴム | 幅 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 20mm | 長さ | 1m |
| 入数 | 2枚 | ||
| 空調機器から発生する振動や騒音を低減します。 | |||
| ※軟質塩ビと直接接触は暗褐色に変化する恐れが有りますので避けて下さい。 | |||
| ※有機溶剤、油脂類、薬品類等がかからない様にして下さい。 | |||
| ※直射日光、海水、潮風等に晒されない様に注意して下さい。 | |||
| ※圧縮均等荷重にてご使用下さい。 | |||
| ※溶接等の火花がかからない様にして下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,860 円(税抜)/ 10,846 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/28 00:44現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0038ページ 1235ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XA-31 100x1000x15mm 防振ゴム(2枚) |
| EA997XA-32 100x1000x20mm 防振ゴム(2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像
