詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XC-101

品名 : 100x100x3.0mm ゴム板(筋入/緑)

仕様

材質 天然ゴム
筋入り
カラー グリーン サイズ 100×100mm
厚み 3mm 重量 約40g
使用温度 -30℃~70℃
入数は1枚入りです。
追加説明
カタログ価格

150 (税抜)/ 165 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/18 02:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1415ページ

代替品

EA997XJ-31
  • 品番

    EA997XJ-31

  • コメント

    合成ゴム/100x1000x3mm/筋入り/黒

バリエーション一覧
EA997XC-101 100x100x3.0mm ゴム板(筋入/緑)
EA997XC-102 100x100x3.0mm ゴム板(筋入/黒)
EA997XC-104 200x200x3.0mm ゴム板(筋入/緑)
EA997XC-105 200x200x3.0mm ゴム板(筋入/黒)
EA997XC-107 300x300x3.0mm ゴム板(筋入/緑)
EA997XC-111 100x100x6.0mm ゴム板(筋入/緑)
EA997XC-112 100x100x6.0mm ゴム板(筋入/黒)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top