品番 : EA997XC-107
品名 : 300x300x3.0mm ゴム板(筋入/緑)
仕様
材質 | 天然ゴム | ||
---|---|---|---|
筋入り | |||
カラー | グリーン | サイズ | 300×300mm |
厚み | 3mm | 重量 | 約360g |
使用温度 | -30℃~70℃ | ||
入数は1枚入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/08 00:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1485ページ |