詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XC-152

品名 : 100x1.0mmx1m ゴム板(ロール)

仕様

幅(mm) 100 長さ(m) 1
厚み(mm) 1 材質 天然ゴム 
追加説明
カタログ価格

580 (税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/16 14:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1415ページ
バリエーション一覧
EA997XC-151 50x1.0mmx1m ゴム板(ロール)
EA997XC-152 100x1.0mmx1m ゴム板(ロール)
EA997XC-161 50x2.0mmx1m ゴム板(ロール)
EA997XC-162 100x2.0mmx1m ゴム板(ロール)
EA997XC-171 50x3.0mmx1m ゴム板(ロール)
EA997XC-172 100x3.0mmx1m ゴム板(ロール)
EA997XC-181 50x5.0mmx1m ゴム板(ロール)
EA997XC-182 100x5.0mmx1m ゴム板(ロール)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top