品番 : EA997XC-172
品名 : 100x3.0mmx1m ゴム板(ロール)
仕様
| 幅(mm) | 100 | 長さ(m) | 1 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 3 | 材質 | 天然ゴム |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/11/03 17:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1464ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
