詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XC-192

品名 : 200x200x10mm ゴム板(再生ゴム)

仕様

サイズ(mm) 200×200 厚み(mm) 10
材質 再生ゴム
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 01:17現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1415ページ
バリエーション一覧
EA997XC-191 100x100x10mm ゴム板(再生ゴム)
EA997XC-192 200x200x10mm ゴム板(再生ゴム)
EA997XC-193 300x300x10mm ゴム板(再生ゴム)
EA997XC-196 100x100x20mm ゴム板(再生ゴム)
EA997XC-197 200x200x20mm ゴム板(再生ゴム)
EA997XC-198 300x300x20mm ゴム板(再生ゴム)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top