品番 : EA997XC-193
品名 : 300x300x10mm ゴム板(再生ゴム)
仕様
| サイズ(mm) | 300×300 | 厚み(mm) | 10 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 再生ゴム |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 01:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1415ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA997XC-192です
