詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XC-201

品名 : 100x100x10mm ゴムブロック

仕様

材質 天然ゴム(NR) サイズ 100×100×10mm
重量 約156g 使用温度 -30℃~70℃
硬度 65度±5度 使用荷重 8800kg
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/09/18 02:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1417ページ
バリエーション一覧
EA997XC-201 100x100x10mm ゴムブロック
EA997XC-202 100x100x20mm ゴムブロック
EA997XC-203 50x 50x50mm ゴムブロック
EA997XC-204 100x100x50mm ゴムブロック
EA997XC-205 100x150x50mm ゴムブロック
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top