品番 : EA997XC-205
品名 : 100x150x50mm ゴムブロック
仕様
| 材質 | 天然ゴム(NR) | サイズ | 100×150×50mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約1,170g | 使用温度 | -30℃~70℃ |
| 硬度 | 65度±5度 | 使用荷重 | 1600kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/16 21:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XC-201 100x100x10mm ゴムブロック |
| EA997XC-202 100x100x20mm ゴムブロック |
| EA997XC-203 50x 50x50mm ゴムブロック |
| EA997XC-204 100x100x50mm ゴムブロック |
| EA997XC-205 100x150x50mm ゴムブロック |
ウェブカタログ画像
拡大
