詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XC-222

品名 : 20x20x200mm 角棒ゴム

仕様

材質 天然ゴム(NR) サイズ 20×20×200mm
重量 約122g 使用温度 -30℃~70℃
硬度 65°
追加説明
カタログ価格

320 (税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 150

(2026/03/19 01:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1417ページ
バリエーション一覧
EA997XC-221 10x10x200mm 角棒ゴム
EA997XC-222 20x20x200mm 角棒ゴム
EA997XC-223 30x30x200mm 角棒ゴム
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top