品番 : EA997XC-223
品名 : 30x30x200mm 角棒ゴム
仕様
| 材質 | 天然ゴム(NR) | サイズ | 30×30×200mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約281g | 使用温度 | -30℃~70℃ |
| 硬度 | 65° |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/03/19 01:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XC-221 10x10x200mm 角棒ゴム |
| EA997XC-222 20x20x200mm 角棒ゴム |
| EA997XC-223 30x30x200mm 角棒ゴム |
ウェブカタログ画像
拡大
