品番 : EA997XC-226
品名 : 30x55x100mm ゴムブロック
仕様
| サイズ(mm) | 55×100 | 厚み(mm) | 30 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 天然ゴム | ||
| 緩衝材、底上げに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/27 13:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XC-226 30x55x100mm ゴムブロック |
| EA997XC-227 40x65x125mm ゴムブロック |
ウェブカタログ画像
拡大
