品番 : EA997XC-227
品名 : 40x65x125mm ゴムブロック
仕様
| サイズ(mm) | 65×125 | 厚み(mm) | 40 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 天然ゴム | ||
| 緩衝材、底上げに最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 05:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XC-226 30x55x100mm ゴムブロック |
| EA997XC-227 40x65x125mm ゴムブロック |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA997XC-226です
