品番 : EA997XC-261
品名 : φ3/6mmx50m アメゴム
仕様
| サイズ(mm) | φ3×6mm | 長さ(m) | 50 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 合成ゴム | ドラムサイズ | φ300×80mm |
| アメゴムドラム巻き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 04:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XC-261 φ3/6mmx50m アメゴム |
| EA997XC-262 φ5/8mmx50m アメゴム |
ウェブカタログ画像
拡大
