詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XC-262

品名 : φ5/8mmx50m アメゴム

仕様

サイズ(mm) φ5×8mm 長さ(m) 50
材質 合成ゴム ドラムサイズ φ300×80mm
アメゴムドラム巻き
追加説明
カタログ価格

19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/24 14:25現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1417ページ
バリエーション一覧
EA997XC-261 φ3/6mmx50m アメゴム
EA997XC-262 φ5/8mmx50m アメゴム
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top