品番 : EA997XC-27
品名 : φ 50x3.0mm ゴム板(丸)
仕様
| 丸型 | |||
| 材質 | 天然ゴム | サイズ | φ50mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 3mm | 重量 | 約9g |
| 使用温度 | -30~70℃ | ゴムの硬度 | 65°±5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/03/19 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1415ページ | ||||
